text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Dubbele zuigheffer


afzuigkap #O, 120 mm mechanische werking met veiligheidssloten speciale ABS-kunststof-, olie- en zuurbestendige met riemsleuven in de handgrepen draagvermogen 30 kg

Artikelnummer G1300.010.352
Kopdiameter (mm) 120
Materiaal Kunststof
Max. draagvermogen (kg) 30
Zuignapdiameter (mm) 120
Aantal zuignapkoppen 2
Verpakt per 1

Specificaties

Kopdiameter (mm) 120
Materiaal Kunststof
Max. draagvermogen (kg) 30
Zuignapdiameter (mm) 120
Aantal zuignapkoppen 2
Beweeglijke kop Nee
Merk Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 1255
Goederencode 8205598000
Type Suction Jack

Omschrijving

afzuigkap #O, 120 mm mechanische werking met veiligheidssloten speciale ABS-kunststof-, olie- en zuurbestendige met riemsleuven in de handgrepen draagvermogen 30 kg

Artikelnummers

Artikelnummer G1300.010.352
EAN 4018754090822
UBB 203187003801
UNSPSC 47131824
Fabrikant artikelnummer 74280005
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.