text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Dubbele steeksleutel 10A 3/8 x 7/16


rechte uitvoering, bekstand 15°stevig, slank en licht intelligent designhoge buigsterkte door dubbel T-profielSTAHLWILLE's ronde afwerking zorgt voor een huidvriendelijk oppervlak met goede gripExtreem robuust, uitzonderlijk duurzaam gesmeed, gehard en gekoeld in oliebadchroom-gelegeerd staal, verchroomd

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 155
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Sleutelwijdte klein (inch) 3/8 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 155
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Sleutelwijdte klein (inch) 3/8 inch
Sleutelwijdte groot (inch) 7/16"
Merk Stahlwille
Type 10 A 3/8 X 7/16

Omschrijving

rechte uitvoering, bekstand 15°stevig, slank en licht intelligent designhoge buigsterkte door dubbel T-profielSTAHLWILLE's ronde afwerking zorgt voor een huidvriendelijk oppervlak met goede gripExtreem robuust, uitzonderlijk duurzaam gesmeed, gehard en gekoeld in oliebadchroom-gelegeerd staal, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer G0220.096.111
EAN 4018754019748
UBB 203120190848
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 40432428

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.