text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Draadstift 52 1/2 inch zeskant breedte over vlakken 8 mm lengte 38 mm


Met AS-Drive, grijpt de flanken van de schroef/moer en niet de randenVeel moerbussen zijn onbruikbaar omdat hun wanddikte werken in krappe ruimtes onmogelijk maakt. STAHLWILLE doppen zijn extra slank en toch extreem duurzaam!

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 8
Lengte (mm) 38
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 8
Lengte (mm) 38
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 9
Voor slagschroevendraaier Nee
VDE getest Nee
Merk Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 58
Goederencode 8204200000
Model 52 8
Type Socket

Omschrijving

Met AS-Drive, grijpt de flanken van de schroef/moer en niet de randenVeel moerbussen zijn onbruikbaar omdat hun wanddikte werken in krappe ruimtes onmogelijk maakt. STAHLWILLE doppen zijn extra slank en toch extreem duurzaam!

Artikelnummers

Artikelnummer G0366.080.001
EAN 4018754005802
UBB 203122695497
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 03030008

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.