text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Draadstift 51 1/2 inch 12-punts breedte over vlakken 10 mm lengte 83 mm


extra diepDIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107.5MHPQ® hoogwaardig staal, verchroomd

Artículo No.
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 10
Lengte (mm) 83
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Embalado por 1

Especificaciones

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 10
Lengte (mm) 83
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 19
Voor slagschroevendraaier Nee
VDE getest Nee
Merk Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 90
Goederencode 8204200000
Model 51 10
Type Socket

Descripción

extra diepDIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107.5MHPQ® hoogwaardig staal, verchroomd

Números de artículo

Artículo No. G0370.100.001
EAN 4018754167678
UBB 500511407263
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 03020010

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.