text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Draadstift 45 3/8 inch 12-punts breedte over vlakken 12 mm lengte 28 mm


DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709HPQ® hoogwaardig staal, verchroomd

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 12
Lengte 28
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 12
Lengte 28
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 9.5
Voor slagschroevendraaier Nee
VDE getest Nee
Merk Stahlwille
Type 45 12

Omschrijving

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709HPQ® hoogwaardig staal, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer G0330.120.001
EAN 4018754001958
UBB 203122103526
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 02010012

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.