text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Dopsleutelset 88TX 36-delig 1/4 inch breedte over vlakken 5-13 mm


in stevige, stapelbare ABS-kunststof koffer, Inhoud 36 stuks: 10 doppen met zeskant. Nr. 40: 5, 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, 6 doppen voor externe TORX® schroeven Nr, 40TX: maten E4, E5, E6, E7, E8, E10, 5 INHEX doppen Nr 44K: maten 3, 4, 5, 6, 8 mm, 9 doppen voor interne TORX® schroeven Nr 44KTX: maten T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40,

Artikelnummer 2S171879
Verpakking Kunststof box
Aansluitmaat 1/4 inch
Aantal dopsleutels 0
Totaal aantal gereedschappen 36
Aansluitmaat (mm) 6.35
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Kunststof box
Aansluitmaat 1/4 inch
Aantal dopsleutels 0
Totaal aantal gereedschappen 36
Aansluitmaat (mm) 6.35
Aantal doppen voor schroevendraaier 5
Aantal torx doppen 15
Aantal zeskant doppen 10
Met ratelsleutel Ja
Merk Stahlwille
Type Socket Spanner Set

Omschrijving

in stevige, stapelbare ABS-kunststof koffer, Inhoud 36 stuks: 10 doppen met zeskant. Nr. 40: 5, 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, 6 doppen voor externe TORX® schroeven Nr, 40TX: maten E4, E5, E6, E7, E8, E10, 5 INHEX doppen Nr 44K: maten 3, 4, 5, 6, 8 mm, 9 doppen voor interne TORX® schroeven Nr 44KTX: maten T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, 1 ratel nr. 415, 2 verlengstukken nr. 405/2 (54 mm), nr. 405/6 (150 mm), 1 cardankoppeling nr. 407, 1 aandrijfhandgreep nr. 400, 1 T-handgreep nr. 404

Artikelnummers

Artikelnummer 2S171879
EAN 4018754261024
UBB 500636323635
UNSPSC 27111703
Fabrikant artikelnummer 98819801
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.