text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Dopsleutelset 86TX 63-delig 1/4 + 1/2 inch breedte over vlakken 4-30 mm


6,3 mm en 12,5 mm (1/4″ en 1/2″)-vierkantaandrijving. Dopsleutelbit en bedieningselement van chroom-legering-staal

Artikelnummer 3R766803
Verpakking Kunststof box
Aansluitmaat Meerdere
Aantal dopinzetstukken 52
Aantal dopsleutels 0
Totaal aantal gereedschappen 63
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Kunststof box
Aansluitmaat Meerdere
Aantal dopinzetstukken 52
Aantal dopsleutels 0
Totaal aantal gereedschappen 63
Aantal doppen voor schroevendraaier 21
Aantal torx doppen 12
Aantal zeskant doppen 19
Aantal wringstaven 2
Met ratelsleutel Ja
Merk STAHLWILLE
Type 86TX KN

Omschrijving

6,3 mm en 12,5 mm (1/4″ en 1/2″)-vierkantaandrijving. Dopsleutelbit en bedieningselement van chroom-legering-staal

Artikelnummers

Artikelnummer 3R766803
EAN 4018754261130
UBB 500636303835
UNSPSC 27111703
Fabrikant artikelnummer 96013702
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.