Doppen sets
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
Sleutelgereedschappen
Doppen sets
G0428.001.800
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
Stahlwille Dopsleutelset 55/10/6 16-delig 3/4 inch breedte over vlakken 22-50 mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
G0428.001.800
Verpakking
Metalen opbergdoos
Aansluitmaat
3/4 inch
Aantal dopsleutels
0
Totaal aantal gereedschappen
16
Aansluitmaat (mm)
19.05
Aantal doppen voor schroevendraaier
0
Aantal torx doppen
0
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Verpakking
Metalen opbergdoos
Aansluitmaat
3/4 inch
Aantal dopsleutels
0
Totaal aantal gereedschappen
16
Aansluitmaat (mm)
19.05
Aantal doppen voor schroevendraaier
0
Aantal torx doppen
0
Aantal zeskant doppen
10
Met ratelsleutel
Ja
Merk
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
14300
Goederencode
8204200000
Type
Socket Spanner Set
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G0428.001.800
EAN
4018754080090
UBB
203122678162
UNSPSC
27111703
Fabrikant artikelnummer
96050104