Doppen sets
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
Sleutelgereedschappen
Doppen sets
9V445617
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
Stahlwille Dopsleutelset 45/49/19/5 24-delig 3/8 inch breedte over vlakken 8-19 mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
10 mm (3/8″)-vierkantaandrijving
Volledige omschrijving
Artikelnummer
9V445617
Verpakking
Kunststof box
Aansluitmaat
3/8 inch
Aantal dopsleutels
0
Totaal aantal gereedschappen
24
Aansluitmaat (mm)
9.53
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Verpakking
Kunststof box
Aansluitmaat
3/8 inch
Aantal dopsleutels
0
Totaal aantal gereedschappen
24
Aansluitmaat (mm)
9.53
Aantal doppen voor schroevendraaier
7
Aantal torx doppen
0
Aantal zeskant doppen
12
Met ratelsleutel
Ja
Merken
Stahlwille
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Socket Spanner Set
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
10 mm (3/8″)-vierkantaandrijving
Artikelnummers
Artikelnummer
9V445617
EAN
4018754260447
UBB
500636305814
UNSPSC
27111703
Fabrikant artikelnummer
96021223