text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Dopsleutelset 40/52/27/11 38-delig 1/4 + 1/2 inch breedte over vlakjes 4-30 mm


6,3 mm (1/4″)- en 12,5 mm (1/2″)-vierkantaandrijving. Dopsleutelbit en bedieningselement van chroom-legering-staalInhoud:Met 6,3 mm (1/4″)-vierkantaandrijving1 hefboomomschakelratel (22 tanden) met 2-componentengreepElk 1 6-kant dopsleutelbit SW 4/5/5,5/6/7/8/9/10/11 mmElk 1 dopsleutelbit voor schroeven met binnenzeskantprofiel mt. 3/4/5 mmElk 1 verlengstuk 54/150 mm1 cardangewricht1 handgreep met vierkant1 dwarsgreep met glijstukMet 12,5 mm (1/2″)-vierkantaandrijving1 hefboomomschakelratel (36 tanden) met 2-componentengreep Elk 1 6-kant dopsleutelbit SW 13/16/17/18/19/21/22/24/27/30 mmElk 1 dopsleutelbit voor schroeven met binnenzeskantprofiel mt. 6/8/10/12/14 mmElk 1 dopsleutelbit voor bougies 16/21 mmElk 1 verlengstuk 130/255 mm1 cardangewricht1 dwarsgreep met glijstuk

Artikelnummer 6E787420
Verpakking Kunststof box
Aansluitmaat Meerdere
Aantal dopsleutels 0
Totaal aantal gereedschappen 38
Aantal doppen voor schroevendraaier 8
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Kunststof box
Aansluitmaat Meerdere
Aantal dopsleutels 0
Totaal aantal gereedschappen 38
Aantal doppen voor schroevendraaier 8
Aantal torx doppen 0
Aantal zeskant doppen 19
Met ratelsleutel Ja
Merk STAHLWILLE
Type 40/52/27/11 KN

Artikelnummers

Artikelnummer 6E787420
EAN 4018754260638
UBB 500636301854
UNSPSC 27111703
Fabrikant artikelnummer 96011160
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.