text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Dopsleutelset 40/44/17/5 KN 22-delig 1/4 inch breedte over vlakken 3,5-13 mm


6,3 mm (1/4″)-vierkantaandrijving. Dopsleutelbit en bedieningselement van chroom-legering-staal. VerchroomdInhoud:1 hefboomomschakelratel (22 tanden) met 2-componentengreepElk 1 6-kant dopsleutelbit SW 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mmElk 1 dopsleutelbit voor schroeven met binnenzeskantprofiel SW 3 / 4 / 5 / 6 mm1 verlengstuk van 150 mm1 handgreep met vierkant1 cardangewricht1 dwarsgreep met glijstuk

Artikelnummer 9D832816
Verpakking Kunststof box
Aansluitmaat 1/4 inch
Aantal dopsleutels 0
Totaal aantal gereedschappen 22
Aansluitmaat (mm) 6.35
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Kunststof box
Aansluitmaat 1/4 inch
Aantal dopsleutels 0
Totaal aantal gereedschappen 22
Aansluitmaat (mm) 6.35
Aantal doppen voor schroevendraaier 4
Aantal torx doppen 0
Aantal zeskant doppen 13
Met ratelsleutel Ja
Merk Stahlwille
Type Socket Spanner Set

Artikelnummers

Artikelnummer 9D832816
EAN 4018754261499
UBB 500636300609
UNSPSC 27111703
Fabrikant artikelnummer 96011113
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.