text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Dopsleutelset 40/23/6 29-delig 1/4 inch breedte over vlakken 5-14 mm


6,3 mm (1/4″)-vierkantaandrijving. Inzetstukken en bedieningselementen van chroom-legering-staal, verchroomd

Artikelnummer 5Z316108
Verpakking Kunststof box
Aansluitmaat 1/4 inch
Aantal dopinzetstukken 23
Aantal dopsleutels 0
Totaal aantal gereedschappen 29
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Kunststof box
Aansluitmaat 1/4 inch
Aantal dopinzetstukken 23
Aantal dopsleutels 0
Totaal aantal gereedschappen 29
Aansluitmaat (mm) 6.35
Aantal doppen voor schroevendraaier 12
Aantal torx doppen 0
Aantal zeskant doppen 11
Aantal wringstaven 1
Met ratelsleutel Ja
Merk Stahlwille
Type Socket Spanner Set

Omschrijving

6,3 mm (1/4″)-vierkantaandrijving. Inzetstukken en bedieningselementen van chroom-legering-staal, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer 5Z316108
EAN 4018754261529
UBB 500636301441
UNSPSC 27111703
Fabrikant artikelnummer 96011136
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.