text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Dopsleutelset 40/13/6QR 19-delig 1/4 inch breedte over platte kanten 3,5-13 mm


Voor werk in serieproductieInstelknop kan worden losgeschroefd na het instellen van het triggerkoppel - onbedoelde verandering van het setpointkoppel wordt zo voorkomenDe meegeleverde TORX® Tamper Resistant zekeringsschroef beschermt ook tegen knoeien, evenals de meegeleverde zelfklevende afdichtingen Geen afstelling mogelijk zonder de verzegeling te ve

Artikelnummer 9T992377
Model MANOSKOP
Type 730/100 FIX
Verpakt per 1

Specificaties

Model MANOSKOP
Type 730/100 FIX

Omschrijving

Voor werk in serieproductieInstelknop kan worden losgeschroefd na het instellen van het triggerkoppel - onbedoelde verandering van het setpointkoppel wordt zo voorkomenDe meegeleverde TORX® Tamper Resistant zekeringsschroef beschermt ook tegen knoeien, evenals de meegeleverde zelfklevende afdichtingen Geen afstelling mogelijk zonder de verzegeling te verbrekenTriggerenGeen reset naar “0” nodig, omdat het meetelement alleen tijdens het aandraaien wordt belastMontage voor verwisselbare bits/bussenQuickRelease veiligheidsvergrendelingSnelle, nauwkeurige instelling met QuickSelect snelverstellingDubbel stopsignaalGemakkelijk af te lezen dubbele schaalverdeling met kleurdifferentiatie van respectievelijk N-m/ft-lb en ft-lb/in-lbAanhalen tegen de wijzers van de klok in door de bits/bussen te draaienDoorgaande belasting na activering of belasting tegen de werkingsrichting in, bijv. bij schroeven die vastzitten. bijv. met schroeven die vastzitten, heeft geen invloed op het trekkermechanisme, dat daardoor beschermd is tegen beschadiging.2- Componentenhandgreep met handvriendelijke groene zachte zone (bestand tegen oliën, vetten, brandstoffen, remvloeistoffen en Skydrol)Kalibratie met perfectControl® -kalibratiesysteem nr. 7794 of kalibratieapparaat nr. 7706. Indien van toepassing Voor afstelling is geen demontage nodigCertificaat volgens DIN EN ISO 6789-2:2017DBGMIn een stevige kunststof doos (maat 80-100 in stevige stalen doos)Afwijking display ± 3%

Artikelnummers

Artikelnummer 9T992377
EAN 4018754269679
UBB 500654027571
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 96503100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.