text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Combisleutelset 13/26 26-delig vlak 6-32 mm vorm A


Stevige, slanke en lichte intelligente designshoge buigsterkte door dubbel T-profielSTAHLWILLE's ronde afwerking zorgt voor een huidvriendelijk oppervlak met een goede gripUiterst robuust, uitzonderlijk duurzaam gesmeed, gehard en gekoeld in een oliebadchroom-gelegeerd staal, verchroomdIn kartonnen verpakking

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Verpakking Doos
Totaal aantal gereedschappen 26
Aantal ringsteeksleutels 26
Sleutelwijdte (mm) 6 - 32
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Verpakking Doos
Totaal aantal gereedschappen 26
Aantal ringsteeksleutels 26
Sleutelwijdte (mm) 6 - 32
Merk Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 4430
Goederencode 8204110000
Type Wrench Set

Omschrijving

Stevige, slanke en lichte intelligente designshoge buigsterkte door dubbel T-profielSTAHLWILLE's ronde afwerking zorgt voor een huidvriendelijk oppervlak met een goede gripUiterst robuust, uitzonderlijk duurzaam gesmeed, gehard en gekoeld in een oliebadchroom-gelegeerd staal, verchroomdIn kartonnen verpakking

Artikelnummers

Artikelnummer G0231.001.795
EAN 4018754080618
UBB 203120261706
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 96400805

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.