text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Blikschaar Versie links-snijdend L.260mm


hefboommechanismen met drukondersteuning voor zelfopenend snijden: plaatstaal tot 1,8 mm of roestvrij staal tot 1,2 mm

Artikelnummer G1281.001.770
Lengte (mm) 260
Bediening Linkshandig
Max. plaatdikte (mm) 1.8
Rechte uitvoering Ja
Merk Stahlwille
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 260
Bediening Linkshandig
Max. plaatdikte (mm) 1.8
Rechte uitvoering Ja
Merk Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 483
Goederencode 82033000
Type Tin Snip

Omschrijving

hefboommechanismen met drukondersteuning voor zelfopenend snijden: plaatstaal tot 1,8 mm of roestvrij staal tot 1,2 mm

Artikelnummers

Artikelnummer G1281.001.770
EAN 4018754047017
UBB 203104014584
UNSPSC 44121618
Fabrikant artikelnummer 75240001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.