text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Bitsschroevendraaier 0,8 x 4,0mm Binnenzeskant E 6,3 L.50mm


Artikelnummer G0585.001.244
Aandraaivoorziening Schroefgleuf
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klingbreedte (mm) 4
Bleddikte (mm) 0.8
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Aandraaivoorziening Schroefgleuf
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klingbreedte (mm) 4
Bleddikte (mm) 0.8
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 0.25
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Geen
Merk Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 9
Goederencode 8207903000
Type Slotted Screwdriver Bit

Artikelnummers

Artikelnummer G0585.001.244
EAN 4018754011797
UBB 203122426521
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 08300840
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.