Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Sleutelgereedschappen
Doppen & toebehoren
Doppen
G0359.060.001
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
Stahlwille Bitsok 49X M 6
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
voor schroeven met binnenvertanding XZN®DIN 2324chroom-gelegeerd staal, verchroomd
Volledige omschrijving
Artikelnummer
G0359.060.001
Lengte (mm)
52
Aansluitmaat
3/8 inch
Maat (mm)
6
Merk
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
49
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Lengte (mm)
52
Aansluitmaat
3/8 inch
Maat (mm)
6
Merk
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
49
HS- en goederencode
8207903000
Type
Screwdriver Socket
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
voor schroeven met binnenvertanding XZN®DIN 2324chroom-gelegeerd staal, verchroomd
Artikelnummers
Artikelnummer
G0359.060.001
EAN
4018754002689
UBB
203122346752
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
02060006