text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Bitschroevendraaier Zeskant C 6,3 L.25mm GR10


Artikelnummer G0581.000.079
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Torq-set
Totale lengte (mm) 32
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 5/16 inch
Kogelborging Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 0.313
Aandraaivoorziening Torq-set
Totale lengte (mm) 32
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 5/16 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 0.313
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Geen
Merk Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 5
Goederencode 8207903000
Type Screwdriver Bit

Artikelnummers

Artikelnummer G0581.000.079
EAN 4018754011735
UBB 203122696552
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 08260020
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.