Pomac Automation B.V.
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bits
G0595.004.051
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
Stahlwille Bitschroevendraaier Hex 3/8" L.35mm NO3
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
G0595.004.051
Aandraaivoorziening
Kruis
Grootte
3
Totale lengte (mm)
35
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Ja
Aansluitmaat
3/8 inch
Kogelborging
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Aandraaivoorziening
Kruis
Grootte
3
Totale lengte (mm)
35
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Ja
Aansluitmaat
3/8 inch
Kogelborging
Nee
Met gat
Nee
Aansluitmaat (mm)
0.375
Tweezijdig
Nee
Type kruiskop
Phillips
Merk
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
17
Type
Phillips Screwdriver Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G0595.004.051
EAN
4018754012114
UBB
203122680382
UNSPSC
31161507
Fabrikant artikelnummer
08410003