Pomac Automation B.V.
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bits
G0587.000.002
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
Stahlwille Bitschroevendraaier Binnenzeskant E 6,3 L.50mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
G0587.000.002
Aandraaivoorziening
Kruis
Grootte
2
Totale lengte (mm)
50
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Kogelborging
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Aandraaivoorziening
Kruis
Grootte
2
Totale lengte (mm)
50
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Kogelborging
Nee
Met gat
Nee
Aansluitmaat (mm)
0.25
Tweezijdig
Nee
Type kruiskop
Pozidriv PZ
Merk
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
10
Type
Pozidriv Screwdriver Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G0587.000.002
EAN
4018754011902
UBB
203122422231
UNSPSC
31161507
Fabrikant artikelnummer
08320002