Pomac Automation B.V.
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bits
G0556.001.221
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
Stahlwille Bitschroevendraaier Binnenzeskant C 6,3 L.25mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
G0556.001.221
Aandraaivoorziening
Kruis
Grootte
1
Totale lengte (mm)
25
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Kogelborging
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Aandraaivoorziening
Kruis
Grootte
1
Totale lengte (mm)
25
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Kogelborging
Nee
Met gat
Nee
Aansluitmaat (mm)
0.25
Tweezijdig
Nee
Type kruiskop
Phillips
Merk
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
5
Goederencode
8207903000
Type
Phillips Screwdriver Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G0556.001.221
EAN
4018754010530
UBB
203122422496
UNSPSC
31161507
Fabrikant artikelnummer
08010001