Pomac Automation B.V.
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bits
G0561.001.421
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
Stahlwille Bitschroevendraaier-aansluiting T 45 Hex C 6,3 L.25mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Voor inwendige TORX®-bouten.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
G0561.001.421
Aandraaivoorziening
Torx
Totale lengte (mm)
25
Grootte (TX)
45
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Aandraaivoorziening
Torx
Totale lengte (mm)
25
Grootte (TX)
45
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Kogelborging
Nee
Met gat
Nee
Aansluitmaat (mm)
0.25
Tweezijdig
Nee
Type kruiskop
Geen
Merk
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
6
Goederencode
8207903000
Type
Torx Screwdriver Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G0561.001.421
EAN
4018754011322
UBB
203122687643
UNSPSC
31161507
Fabrikant artikelnummer
08130045