Pomac Automation B.V.
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bits
G0556.001.232
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
Stahlwille Bit schroevendraaier Zeskant C 8 L.32mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
DIN 3128, voor kruiskopschroeven.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
G0556.001.232
Aandraaivoorziening
Kruis
Grootte
2
Totale lengte (mm)
32
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Aandraaivoorziening
Kruis
Grootte
2
Totale lengte (mm)
32
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Aansluitmaat
5/16 inch
Kogelborging
Nee
Met gat
Nee
Aansluitmaat (mm)
0.313
Tweezijdig
Nee
Type kruiskop
Phillips
Merk
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
10
Type
Phillips Screwdriver Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G0556.001.232
EAN
4018754010646
UBB
203122423148
UNSPSC
31161507
Fabrikant artikelnummer
08030002