Pomac Automation B.V.
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bits
G0561.001.431
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
Stahlwille Bit schroevendraaier T 30 Zeskant C 8 L.35mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Voor inwendige TORX®-bouten.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
G0561.001.431
Aandraaivoorziening
Torx
Totale lengte (mm)
35
Grootte (TX)
30
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Aandraaivoorziening
Torx
Totale lengte (mm)
35
Grootte (TX)
30
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Aansluitmaat
5/16 inch
Kogelborging
Nee
Met gat
Nee
Aansluitmaat (mm)
0.313
Tweezijdig
Nee
Type kruiskop
Geen
Merk
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
11
Type
Torx Screwdriver Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G0561.001.431
EAN
4018754011353
UBB
203122419021
UNSPSC
31161507
Fabrikant artikelnummer
08140030