text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Bit schroevendraaier T 20 Hex C 6,3 L.25mm


Referência G0561.001.416
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 25
Grootte (TX) 20
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Embalado por 1

Especificações

Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 25
Grootte (TX) 20
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 0.25
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Geen
Merk Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 5
Goederencode 8207903000
Type Torx Screwdriver Bit

Números do artigo

Referência G0561.001.416
EAN 4018754011278
UBB 203122418452
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 08130020
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.