text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Bit schroevendraaier T 10 Hex C 6,3 L.25mm


Artikelnummer G0561.001.414
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 25
Grootte (TX) 10
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 25
Grootte (TX) 10
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 0.25
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Geen
Merk Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 5
Goederencode 8207903000
Type Torx Screwdriver Bit

Artikelnummers

Artikelnummer G0561.001.414
EAN 4018754011254
UBB 203122418296
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 08130010
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.