Pomac Automation B.V.
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bits
G0559.001.360
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
Stahlwille Bit schroevendraaier Maat Hex C 8 L.38mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
G0559.001.360
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening
Overig
Totale lengte (mm)
38
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Kogelborging
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Grootte bit (mm)
12
Aandraaivoorziening
Overig
Totale lengte (mm)
38
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Kogelborging
Nee
Met gat
Nee
Aansluitmaat (mm)
0.25
Tweezijdig
Nee
Type kruiskop
Geen
Merk
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
20
Type
Screwdriver Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G0559.001.360
EAN
4018754114740
UBB
203122725765
UNSPSC
31161507
Fabrikant artikelnummer
08200014