text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Bit schroevendraaier Maat Hex C 8 L.38mm


Artikelnummer G0559.001.359
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 38
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 10
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 38
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 0.25
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Geen
Merk Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 15
Type Screwdriver Bit

Artikelnummers

Artikelnummer G0559.001.359
EAN 4018754114733
UBB 203122725682
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 08200013
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.