text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Bit schroevendraaier Maat Hex C 8 L.28mm


Artikelnummer G0559.001.358
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 28
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 8
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 28
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 0.25
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Geen
Merk Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 10
Goederencode 8207903000
Type Screwdriver Bit

Artikelnummers

Artikelnummer G0559.001.358
EAN 4018754114726
UBB 203122725500
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 08200012
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.