text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Bit schroevendraaier Binnenzeskant 2 mm C 6,3 L.34mm


voor binnenzeskantschroeven voor het bedienen van de stelschroeven op momentsleutels nr. 720, 721, 721 Quick, 730, 730 Quick, 730N, 730 Fix

Artikelnummer G0555.001.299
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Zeskant
Sleutelwijdte (mm) 2
Totale lengte (mm) 34
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 2
Aandraaivoorziening Zeskant
Sleutelwijdte (mm) 2
Totale lengte (mm) 34
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 0.25
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Geen
Merk Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 4
Type Hex Screwdriver Bit

Omschrijving

voor binnenzeskantschroeven voor het bedienen van de stelschroeven op momentsleutels nr. 720, 721, 721 Quick, 730, 730 Quick, 730N, 730 Fix

Artikelnummers

Artikelnummer G0555.001.299
EAN 4018754163151
UBB 500503845561
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 08090002
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.