Pomac Automation B.V.
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bits
G0588.001.284
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
Stahlwille Bit schroevendraaier 8 mm Zeskant E 6,3 L.50mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
G0588.001.284
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening
Zeskant
Sleutelwijdte (mm)
8
Totale lengte (mm)
50
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Grootte bit (mm)
8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Sleutelwijdte (mm)
8
Totale lengte (mm)
50
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Kogelborging
Nee
Met gat
Nee
Aansluitmaat (mm)
0.25
Tweezijdig
Nee
Type kruiskop
Geen
Merk
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
18
Type
Hex Screwdriver Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G0588.001.284
EAN
4018754011964
UBB
203122419856
UNSPSC
31161507
Fabrikant artikelnummer
08330008