Pomac Automation B.V.
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bits
G0596.004.057
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
Stahlwille Bit schroevendraaier 8 mm L.35mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Voor binnenzeskantbouten, voor slagschroevendraaier No 4030.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
G0596.004.057
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening
Zeskant
Sleutelwijdte (mm)
8
Totale lengte (mm)
35
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Grootte bit (mm)
8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Sleutelwijdte (mm)
8
Totale lengte (mm)
35
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Ja
Aansluitmaat
3/8 inch
Kogelborging
Nee
Met gat
Nee
Aansluitmaat (mm)
0.375
Tweezijdig
Nee
Type kruiskop
Geen
Merk
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
19
Type
Hex Screwdriver Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G0596.004.057
EAN
4018754012152
UBB
203122680796
UNSPSC
31161507
Fabrikant artikelnummer
08420008