Pomac Automation B.V.
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bits
G0588.001.282
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
Stahlwille Bit schroevendraaier 5 mm Zeskant E 6,3 L.50mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
DIN 7426/ISO 3109, voor binnenzeskantbouten.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
G0588.001.282
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening
Zeskant
Sleutelwijdte (mm)
5
Totale lengte (mm)
50
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Grootte bit (mm)
5
Aandraaivoorziening
Zeskant
Sleutelwijdte (mm)
5
Totale lengte (mm)
50
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Kogelborging
Nee
Met gat
Nee
Aansluitmaat (mm)
0.25
Tweezijdig
Nee
Type kruiskop
Geen
Merk
STAHLWILLE
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G0588.001.282
EAN
4018754011940
UBB
203122419690
UNSPSC
31161507
Fabrikant artikelnummer
08330005