Bits
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bits
G0594.004.043
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
Stahlwille Bit schroevendraaier 2,0 x 12mm Hex 3/8" L.40mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Voor sleufschroeven, voor slagschroevendraaier No 4030.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
G0594.004.043
Aandraaivoorziening
Schroefgleuf
Totale lengte (mm)
40
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klingbreedte (mm)
12
Bleddikte (mm)
2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Aandraaivoorziening
Schroefgleuf
Totale lengte (mm)
40
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klingbreedte (mm)
12
Bleddikte (mm)
2
Geschikt voor inzet met slag
Ja
Aansluitmaat
3/8 inch
Kogelborging
Nee
Met gat
Nee
Aansluitmaat (mm)
0.375
Tweezijdig
Nee
Type kruiskop
Geen
Merk
Stahlwille
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G0594.004.043
EAN
4018754012084
UBB
203122679806
UNSPSC
31161507
Fabrikant artikelnummer
08400020