Pomac Automation B.V.
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bits
G0585.001.248
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
Stahlwille Bit schroevendraaier 1,2 x 6,5mm Hex E 6,3 L.50mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
G0585.001.248
Aandraaivoorziening
Schroefgleuf
Totale lengte (mm)
50
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klingbreedte (mm)
6.5
Bleddikte (mm)
1.2
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Aandraaivoorziening
Schroefgleuf
Totale lengte (mm)
50
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klingbreedte (mm)
6.5
Bleddikte (mm)
1.2
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Kogelborging
Nee
Met gat
Nee
Aansluitmaat (mm)
0.25
Tweezijdig
Nee
Type kruiskop
Geen
Merk
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
12
Type
Slotted Screwdriver Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G0585.001.248
EAN
4018754011834
UBB
203122426943
UNSPSC
31161507
Fabrikant artikelnummer
08301265