text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Bit schroevendraaier 1,0 x 7mm Binnenzeskant 3/8" L.40mm


Artikelnummer G0594.004.040
Aandraaivoorziening Schroefgleuf
Totale lengte (mm) 40
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klingbreedte (mm) 7
Bleddikte (mm) 1
Geschikt voor inzet met slag Ja
Aansluitmaat 3/8 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Aandraaivoorziening Schroefgleuf
Totale lengte (mm) 40
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klingbreedte (mm) 7
Bleddikte (mm) 1
Geschikt voor inzet met slag Ja
Aansluitmaat 3/8 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 0.375
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Geen
Merk Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 17
Goederencode 8207903000
Type Slotted Screwdriver Bit

Artikelnummers

Artikelnummer G0594.004.040
EAN 4018754012046
UBB 203122679566
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 08400010
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.