Pomac Automation B.V.
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bits
G0594.004.044
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
Stahlwille Bit schroevendraaier 1,5 x 13mm Binnenzeskant 3/8" L.40mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
G0594.004.044
Aandraaivoorziening
Schroefgleuf
Totale lengte (mm)
40
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klingbreedte (mm)
13
Bleddikte (mm)
1.5
Geschikt voor inzet met slag
Ja
Aansluitmaat
3/8 inch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Aandraaivoorziening
Schroefgleuf
Totale lengte (mm)
40
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klingbreedte (mm)
13
Bleddikte (mm)
1.5
Geschikt voor inzet met slag
Ja
Aansluitmaat
3/8 inch
Kogelborging
Nee
Met gat
Nee
Aansluitmaat (mm)
0.375
Tweezijdig
Nee
Type kruiskop
Geen
Merk
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
24
Goederencode
8207903000
Type
Slotted Screwdriver Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G0594.004.044
EAN
4018754012060
UBB
203122679988
UNSPSC
31161507
Fabrikant artikelnummer
08400015