text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Bit ratel inzetgereedschap Hex 5/16” Gereedschapshouders9 x 12


omkeerbaar met binnenzeskant 1/4“ of 5/16”, DIN 3126/ISO 1173 D 6.3 of D8 voor directe opname van bits 1/4“ of 5/16” buitenzeskant C 6.3 (grootte 4: 22 tanden, grootte 5: 30 tanden)inwendige zeskantaandrijving met kraagdrukveerbits zijn eenvoudig te plaatsen, vergrendelen zich veilig en kunnen even gemakkelijk worden verwijderd, zelfs zeskantbits met een brede groef (Type E, DIN 3126/ISO 1173)

Referência G0670.725.051
Uitvoering Ratelhulpstuk
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Merk Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 127
Goederencode 8466103800
Embalado por 1

Especificações

Uitvoering Ratelhulpstuk
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Merk Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 127
Goederencode 8466103800
Type Bit Ratchet

Descrição

omkeerbaar met binnenzeskant 1/4“ of 5/16”, DIN 3126/ISO 1173 D 6.3 of D8 voor directe opname van bits 1/4“ of 5/16” buitenzeskant C 6.3 (grootte 4: 22 tanden, grootte 5: 30 tanden)inwendige zeskantaandrijving met kraagdrukveerbits zijn eenvoudig te plaatsen, vergrendelen zich veilig en kunnen even gemakkelijk worden verwijderd, zelfs zeskantbits met een brede groef (Type E, DIN 3126/ISO 1173)

Números do artigo

Referência G0670.725.051
EAN 4018754154715
UBB 500500098982
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 58255005
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.