text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Bikhamer kunststofkop hickory steel 360mm 1,9kg


Met metalen kogel in de hamerkop voor terugslagvrij werkenMet verwisselbare koppen van middelhard polyurethaan en een hickory steel

Artikelnummer 3Z737065
Uitvoering Kunststof hamer
Anti-magnetisch Nee
Lengte 360
Materiaal steel Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 60
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Kunststof hamer
Anti-magnetisch Nee
Lengte 360
Materiaal steel Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 60
Magnetisch Nee
Terugslagvrij Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Gewicht totaal (g) 1900
Uitwisselbare punt Ja
Materiaal kop Overig
Met spijkertrekker Nee
Met steelbeveiliging Nee
Met spijkerhouder Nee
Type 10959 60 SCHONHAMMER

Omschrijving

Met metalen kogel in de hamerkop voor terugslagvrij werkenMet verwisselbare koppen van middelhard polyurethaan en een hickory steel

Artikelnummers

Artikelnummer 3Z737065
EAN 4018754307203
UBB 500696179547
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 70191060
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.