text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE Beitel 102-108/6


Bevat 6 stuks 2 koudbeitels, platovaal No. 102: 125, 150 mm2 driftpennen, achthoekig No. 104: 120 x 2, 120 x 4 mm1 centerpons, achthoekig No. 105: 120 x 10 mm1 pons, achthoekig No. 108: 150 x 4 mm

Artikelnummer 5I252975
Verpakking Kunststof buidel
Materiaal Chroomvanadiumstaal
Totaal aantal gereedschappen 4
Met centerpons Ja
Schachtvorm Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Kunststof buidel
Materiaal Chroomvanadiumstaal
Totaal aantal gereedschappen 4
Met centerpons Ja
Schachtvorm Overig
Aantal doorslagen 4
Aantal beitels recht 0
Aantal beitels halfrond 0
Aantal beitels V-vorm 0
Aantal beitels plat 2
Aantal beitels puntig 0
Merk Stahlwille
Type Tool Set

Omschrijving

Bevat 6 stuks 2 koudbeitels, platovaal No. 102: 125, 150 mm2 driftpennen, achthoekig No. 104: 120 x 2, 120 x 4 mm1 centerpons, achthoekig No. 105: 120 x 10 mm1 pons, achthoekig No. 108: 150 x 4 mm

Artikelnummers

Artikelnummer 5I252975
EAN 4018754323050
UBB 500710344796
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 98812203
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.