Momentsleutel toebehoren
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
Momentgereedschappen
Momentsleutel toebehoren
G0698.007.760
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
Stahlwille 7760 110-230VAC voeding
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
Incl. BTW
Ingang: 110 V-230 V ACUitgang: 9 V DC, met verwisselbare contactdoosadapters
Volledige omschrijving
Artikelnummer
G0698.007.760
Type toebehoren/onderdelen
Netvoeding
Setuitvoering
Nee
Insteektechniek
Overig
Soort isolatiemateriaal
Overig
Meetcircuitcategorie
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Type toebehoren/onderdelen
Netvoeding
Setuitvoering
Nee
Insteektechniek
Overig
Soort isolatiemateriaal
Overig
Meetcircuitcategorie
Overig
Met koffer/tas
Nee
Max. werkspanning (V)
230
Toebehoren
Ja
Onderdeel
Nee
Merk
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
385
Goederencode
82041100
Model
7760
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Ingang: 110 V-230 V ACUitgang: 9 V DC, met verwisselbare contactdoosadapters
Artikelnummers
Artikelnummer
G0698.007.760
EAN
4018754188178
UBB
500574812722
UNSPSC
27111715
Fabrikant artikelnummer
52110056