text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 7732-2 SensoMaster Software Live for 714 Series Torque Wrench


Registratie van het aandraaien van schroeven met de MANOSKOP® 714, SENSOTORK® 713R (vanaf firmware 4.X) en SENSOTORK® 701Representatie van draaimoment in de tijd, draaihoek in de tijd, draaimoment over draaihoekWeergave van meerdere curven tegelijkertijdExport van gegevens voor verdere verwerkingDe software is een licentie voor één locatieFirmwareversie

Položka č. G0698.177.322
Type of accessories/components Other
Total length (mm) 195
Accessories Yes
Part No
Brand Stahlwille
Ambalat la 1

technické údaje

Type of accessories/components Other
Total length (mm) 195
Accessories Yes
Part No
Brand Stahlwille
Weight per piece (g) 111
Model 7732-2
Type 7732-2 SOFTW.SENSOMAS.LIVE

Popis

Registratie van het aandraaien van schroeven met de MANOSKOP® 714, SENSOTORK® 713R (vanaf firmware 4.X) en SENSOTORK® 701Representatie van draaimoment in de tijd, draaihoek in de tijd, draaimoment over draaihoekWeergave van meerdere curven tegelijkertijdExport van gegevens voor verdere verwerkingDe software is een licentie voor één locatieFirmwareversie 02.01.02 is vereist voor momentsleutels 714/1 ... /100

Čísla materiálu

Položka č. G0698.177.322
EAN 4018754246007
UBB 500627653057
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 96585235
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.