Momentsleutel toebehoren
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Momentgereedschappen
Momentsleutel toebehoren
G0690.770.713
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
Stahlwille 7707-1-3W Elektronisch werkplaats testapparaat voor momentsleutel 0.2-10Nm 1/4" vierkant
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
G0690.770.713
Type toebehoren/onderdelen
Overig
Totale lengte (mm)
425
Opname
1/4 inch
Max. draaimoment (Nm)
10
Toebehoren
Ja
Onderdeel
Nee
Merk
Stahlwille
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Type toebehoren/onderdelen
Overig
Totale lengte (mm)
425
Opname
1/4 inch
Max. draaimoment (Nm)
10
Toebehoren
Ja
Onderdeel
Nee
Merk
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
9500
HS- en goederencode
82041100
Model
7707-1-3W
Type
7707-1-3W
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G0690.770.713
EAN
4018754241958
UBB
500627652638
UNSPSC
27111715
Fabrikant artikelnummer
96521086