Momentsleutel toebehoren
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
Momentgereedschappen
Momentsleutel toebehoren
G0670.735.065
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
Stahlwille Fijntandige insteekratel Aandrijving 3/4 Gereedschapshouders22 x 28
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
G0670.735.065
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering
Ratelhulpstuk
Aansluitmaat
3/4 inch
Max. belasting (Nm)
650
Merk
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
1100
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Sleutelwijdte (mm)
60
Totale lengte (mm)
125
Uitvoering
Ratelhulpstuk
Aansluitmaat
3/4 inch
Max. belasting (Nm)
650
Merk
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
1100
Goederencode
8466103800
Type
Ratchet
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G0670.735.065
EAN
4018754243785
UBB
500627652307
UNSPSC
27111715
Fabrikant artikelnummer
58251065