Pomac Automation B.V.
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bits
G0563.001.442
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
Stahlwille 5-ster Bit schroevendraaier Binnenzeskant C 6,3 L.26mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
met holle punt voor vrouwelijke 5-ster-schroeven met centreerstift
Volledige omschrijving
Artikelnummer
G0563.001.442
Aandraaivoorziening
T-ster met pin (TR)
Totale lengte (mm)
26
Grootte (TX)
20
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Aandraaivoorziening
T-ster met pin (TR)
Totale lengte (mm)
26
Grootte (TX)
20
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Kogelborging
Nee
Met gat
Nee
Aansluitmaat (mm)
0.25
Tweezijdig
Nee
Type kruiskop
Geen
Merk
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
6
Type
Torx Screwdriver Bit
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
met holle punt voor vrouwelijke 5-ster-schroeven met centreerstift
Artikelnummers
Artikelnummer
G0563.001.442
EAN
4018754153961
UBB
500500106496
UNSPSC
31161507
Fabrikant artikelnummer
08161020