text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 3/8” bithouder inbus 1/4 L.32mm


#c, 1/4” binnenzeskantDIN 3126/ISO 1173 D 6.3inwendige zeskantaandrijving met een kraag-drukveerbits zijn eenvoudig te plaatsen, vergrendelen stevig in positie en kunnen net zo gemakkelijk weer worden verwijderd

Artikelnummer G0473.000.442
Lengte (mm) 32
Snelwisselkop Ja
Maat bitopname 1/4 inch
Maat bitopname (mm) 6.3
Maat machineopname 3/8 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 32
Snelwisselkop Ja
Maat bitopname 1/4 inch
Maat bitopname (mm) 6.3
Maat machineopname 3/8 inch
Dophouder Ja
Merk Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 37
Goederencode 8466103800
Type Bit Holder

Omschrijving

#c, 1/4” binnenzeskantDIN 3126/ISO 1173 D 6.3inwendige zeskantaandrijving met een kraag-drukveerbits zijn eenvoudig te plaatsen, vergrendelen stevig in positie en kunnen net zo gemakkelijk weer worden verwijderd

Artikelnummers

Artikelnummer G0473.000.442
EAN 4018754103850
UBB 203122355084
UNSPSC 27112809
Fabrikant artikelnummer 12180026
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.