Slag bits
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Slag bits
0A990971
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
Stahlwille 1445 Torx Schroevendraaier Bit TX30 6.3mm Zeskant 38mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
0A990971
Aandraaivoorziening
Torx
Totale lengte (mm)
38
Grootte (TX)
30
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Ja
Aansluitmaat
1/4 inch
Kogelborging
Nee
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Aandraaivoorziening
Torx
Totale lengte (mm)
38
Grootte (TX)
30
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Ja
Aansluitmaat
1/4 inch
Kogelborging
Nee
Met gat
Nee
Aansluitmaat (mm)
6
Tweezijdig
Nee
Type kruiskop
Geen
Merk
STAHLWILLE
Model
1445
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0A990971
EAN
4018754255771
UBB
500636246265
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
08161130