text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 13126-2 LED Penlight 35lm 2x AAA/LR03 Batterij


Ex-gekeurd voor zone 1Certificaties: II 2G Ex e ib IIB T4 Gb, II 2D Ex ib IIIC T60°C IP6X DbDrie keer helderder dan conventionele pennenzaklampen dankzij krachtige LED'sBestendig, elektrisch niet-geleidend, corrosiebestendige behuizing van ABS/polycarbonaathoge slagvastheid en minder verblinding dankzij de met rubber beklede randDuurzaam heldere lichtbundel gedurende 80% van de levensduur van de alkalinebatterijen dankzij het eLED-circuitGerubberde drukknop aan de achterkant voor continue of tijdelijke werkingGemakkelijk op te bergen dankzij de geïntegreerde cliphouder in de buurt van de randWaterdicht tot IP 68 tot 3 m diepte waterhelderheid: 35 lumenRange: 64 m Brandduur: 3 u.Batterijen: 2 AAA/LR03, alkaline, 1,5 V (niet meegeleverd)

Cikkszám G1573.131.262
Uitvoering Penlamp
Kleur behuizing Geel
Oplaadbaar Nee
ANSI AAA
Lengte (mm) 135
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Uitvoering Penlamp
Kleur behuizing Geel
Oplaadbaar Nee
ANSI AAA
Lengte (mm) 135
Materiaal Kunststof
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Beschermingsgraad (IP) IP68
Met lichtbron Ja
Batterijsoort Micro
Gewicht totaal (g) 20
Aantal batterijen 2
Batterijen meegeleverd Nee
Merk Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 102
Goederencode 85131000
Model 13126-2

Leírás

Ex-gekeurd voor zone 1Certificaties: II 2G Ex e ib IIB T4 Gb, II 2D Ex ib IIIC T60°C IP6X DbDrie keer helderder dan conventionele pennenzaklampen dankzij krachtige LED'sBestendig, elektrisch niet-geleidend, corrosiebestendige behuizing van ABS/polycarbonaathoge slagvastheid en minder verblinding dankzij de met rubber beklede randDuurzaam heldere lichtbundel gedurende 80% van de levensduur van de alkalinebatterijen dankzij het eLED-circuitGerubberde drukknop aan de achterkant voor continue of tijdelijke werkingGemakkelijk op te bergen dankzij de geïntegreerde cliphouder in de buurt van de randWaterdicht tot IP 68 tot 3 m diepte waterhelderheid: 35 lumenRange: 64 m Brandduur: 3 u.Batterijen: 2 AAA/LR03, alkaline, 1,5 V (niet meegeleverd)

Cikkszámok

Cikkszám G1573.131.262
EAN 4018754240579
UBB 500623938437
UNSPSC 39111610
Gyártó cikksz 77490012
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.