Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
4E726241
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
Stahlwille 12500N Moerenslijper 8 mm zeskant 125mm Blad 2-Komponenten Greep 240mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4E726241
Uitvoering
Handvat
Flexibel
Nee
Sleutelwijdte (mm)
8
Totale lengte (mm)
240
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
125
Mesvorm
Zeskant
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Handvat
Flexibel
Nee
Sleutelwijdte (mm)
8
Totale lengte (mm)
240
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
125
Mesvorm
Zeskant
Magnetisch
Nee
Geschikt voor zeskantbouten
Ja
Materiaal greep
Kunststof
Met wringstaaf
Nee
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Met afrolbeveiliging
Nee
VDE getest
Nee
Merk
Stahlwille
Model
12500N
Type
12500N 8 SECHSKANT-STECKSCHLUESSEL MIT DRALL-GRIFF
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4E726241
EAN
4018754278190
UBB
500654004216
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
43093008