Schroevendraaiers
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
8D136245
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
Stahlwille 12500N Moerenslijper 13mm Zeskant 125mm Blad 2-Komponenten Greep 250mm
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
8D136245
Uitvoering
Handvat
Flexibel
Nee
Sleutelwijdte (mm)
13
Totale lengte (mm)
250
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
125
Mesvorm
Zeskant
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Handvat
Flexibel
Nee
Sleutelwijdte (mm)
13
Totale lengte (mm)
250
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
125
Mesvorm
Zeskant
Magnetisch
Nee
Geschikt voor zeskantbouten
Ja
Materiaal greep
Kunststof
Met wringstaaf
Nee
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Met afrolbeveiliging
Nee
VDE getest
Nee
Merk
Stahlwille
Goederencode
82041100
Model
12500N
Type
12500N 13 SECHSKANT-STECKSCHLUESSEL MIT DRALL-GRIFF
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8D136245
EAN
4018754278244
UBB
500654004703
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
43093013